CEMBRE S.P.A. - CEM2552HT115 ETICH.AVVERTIM.WST-LDY DIMEN.32X65 + TESTO - 2552HT115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Breite - 65 mm
Packung
20 ST
EAN
8016692564142
Artikelnummer
CEM2552HT115
Herstellernummer
2552HT115
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Breite:
65 mm
Höhe:
32 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Marchio CEMBRE modello ETICH.AVVERTIM.WST-LDY DIMEN.32X65 TES.. Segnale di indicazione / pericolo


