CEMBRE S.P.A. - CEM2611400 ETICH.VS-I114 PER IMP.ELETTR.70X120 MM. - 2611400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
10 ST
EAN
8016692573564
Artikelnummer
CEM2611400
Herstellernummer
2611400
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Breite:
120 mm
Höhe:
70 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja
ETICHETTE PER IMPIANTI ELETTRICI


