Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM2611700 ETICH.VS-I117 X IMP.ELET.60X80 - 2611700

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM2611700 ETICH.VS-I117 X IMP.ELET.60X80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Breite - 80 mm

Packung

  • 12 ST

EAN

8016692640235

Artikelnummer

CEM2611700

Herstellernummer

2611700

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite:

80 mm

Höhe:

60 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Etichetta per impianti fotovoltaici