Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM2613500 ETICHETTA ADESIVA PER IMPIANTI ELETTRICI, TESTO "PERICOLO, TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA" - 2613500

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM2613500 ETICHETTA ADESIVA PER IMPIANTI ELETTRICI, TESTO "PERICOLO, TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA"

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 9 ST

EAN

8016692855073

Artikelnummer

CEM2613500

Herstellernummer

2613500

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite:

155 mm

Höhe:

62 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Etichette per impianti elettrici