CEMBRE S.P.A. - CEM2613500-GB ETICHETTA ADESIVA PER IMPIANTI ELETTRICI, TESTO "PERICOLO, TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA" - 2613500-GB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
9 ST
EAN
8016692852737
Artikelnummer
CEM2613500-GB
Herstellernummer
2613500-GB
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Breite:
155 mm
Höhe:
62 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Etichette per impianti elettrici


