CEMBRE S.P.A. - CEM268000-BULK ETICHETTA ADESIVA, DIVIETO LAVORI SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE SOTTO TENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
300 ST
EAN
8016692628783
Artikelnummer
CEM268000-BULK
Herstellernummer
268000-BULK
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Breite:
120 mm
Höhe:
70 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja
ETICHETTE PER IMPIANTI ELETTRICI


