Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM268000-P ETICHETTA ADESIVA, DIVIETO LAVORI SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE SOTTO TENSIONE - 268000-P

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM268000-P ETICHETTA ADESIVA, DIVIETO LAVORI SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE SOTTO TENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692405612

Artikelnummer

CEM268000-P

Herstellernummer

268000-P

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite:

120 mm

Höhe:

70 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Marchio CEMBRE modello ETICH.VS-I80 PER IMP.ELETTR.70X120 PORTO.. Segnale di indicazione / pericolo