CEMBRE S.P.A. - CEM268000NAR-GB TARGA IN ALLUMINIO, DIVIETO LAVORI SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE SOTTO TENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
10 ST
EAN
8016692824901
Artikelnummer
CEM268000NAR-GB
Herstellernummer
268000NAR-GB
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Breite:
120 mm
Höhe:
70 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja
ETICHETTE PER IMPIANTI ELETTRICI


