Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM268101 ETICHETTA ADESIVA PER IMPIANTI ELETTRICI, DIVIETO LAVORI SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE SOTTO TENSIONE - 268101

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM268101 ETICHETTA ADESIVA PER IMPIANTI ELETTRICI, DIVIETO LAVORI SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE SOTTO TENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692483160

Artikelnummer

CEM268101

Herstellernummer

268101

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite:

105 mm

Höhe:

52 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

ETICHETTE PER IMPIANTI ELETTRICI