CEMBRE S.P.A. - CEM268200 ETICHETTA ADESIVA PER IMPIANTI ELETTRICI, VIETATO APRIRE - 268200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Nachleuchtend - nein
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8016692405759
Artikelnummer
CEM268200
Herstellernummer
268200
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
ETICHETTE PER IMPIANTI ELETTRICI. con testo, in flm PVC. VS-I82. Dimensioni: 52x105 mm


