CEMBRE S.P.A. - CEM268200-GB-BULK ETICHETTA ADESIVA PER IMPIANTI ELETTRICI, VIETATO APRIRE - 268200-GB-BULK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
450 ST
EAN
8016692628905
Artikelnummer
CEM268200-GB-BULK
Herstellernummer
268200-GB-BULK
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Breite:
105 mm
Höhe:
52 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Marchio CEMBRE modello ETICH.VS-I82 X IMP.ELETTR.52X105 INGL.BU.. Segnale di indicazione / pericolo


