Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM268201 ETICHETTA ADESIVA PER IMPIANTI ELETTRICI, VIETATO APRIRE - 268201

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM268201 ETICHETTA ADESIVA PER IMPIANTI ELETTRICI, VIETATO APRIRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - rot

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692483276

Artikelnummer

CEM268201

Herstellernummer

268201

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

rot

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite:

80 mm

Höhe:

40 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

ETICHETTE PER IMPIANTI ELETTRICI