CEMBRE S.P.A. - CEM268400-GB ETICHETTA ADESIVA PER IMPIANTI ELETTRICI, TESTO "ATTENZIONE! TOGLIERE TENSIONE PRMA DI RIMUOVERE LA PROTEZIONE"

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Wasserfest - ja
Packung
10 ST
EAN
8016692406015
Artikelnummer
CEM268400-GB
Herstellernummer
268400-GB
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Wasserfest:
ja
Montageart:
Wand
Breite:
105 mm
Höhe:
52 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Marchio CEMBRE modello ETICH.VS-I84 PER IMP.ELETTR.52X105 INGLE.. Segnale di indicazione / pericolo