Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM2900.16N PRESSACAVO MAXIBRASS, IN OTTONE NICHELATO, Pg16, IP68 - 2900.16N

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM2900.16N PRESSACAVO MAXIBRASS, IN OTTONE NICHELATO, Pg16, IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 7...13 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692202129

Artikelnummer

CEM2900.16N

Herstellernummer

2900.16N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

7...13 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

6.5 mm

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

24 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

1.411 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Sechskant Eckmaß:

27 mm

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-25...100 °C

Pressacavo in ottone nichelato con guarnizione in neoprene. Griffe di serraggio in poliammide PA6.6e o-ring in nitrile 70 sh A (compreso e già montato)