CEMBRE S.P.A. - CEM2900.42N PRESSACAVO MAXIBRASS, IN OTTONE NICHELATO, Pg42, IP68 - 2900.42N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 28...38 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 42
Schutzart (IP) - IP68
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8016692596532
Artikelnummer
CEM2900.42N
Herstellernummer
2900.42N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
28...38 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
10 mm
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
57 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.588 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Sechskant Eckmaß:
63 mm
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-25...100 °C


