CEMBRE S.P.A. - CEM2900.M63N PRESSACAVO MAXIBRASS, IN OTTONE NICHELATO, M63x1,5, IP68 - 2900.M63N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 34...45 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Schutzart (IP) - IP68
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8016692202082
Artikelnummer
CEM2900.M63N
Herstellernummer
2900.M63N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
34...45 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
15 mm
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
67 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Sechskant Eckmaß:
74 mm
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-25...100 °C


