CEMBRE S.P.A. - CEM2901.07N PRESSACAVO MAXIBRASS, IN OTTONE NICHELATO, CON FILETTO LUNGO, Pg7, IP68 - 2901.07N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 3...7 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 7
Schutzart (IP) - IP68
Packung
100 ST
EAN
8016692601311
Artikelnummer
CEM2901.07N
Herstellernummer
2901.07N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3...7 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
12 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
16 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.27 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Sechskant Eckmaß:
18 mm
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-25...100 °C


