CEMBRE S.P.A. - CEM2901.29N PRESSACAVO MAXIBRASS, IN OTTONE NICHELATO, CON FILETTO LUNGO, Pg29, IP68 - 2901.29N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 17...25 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Schutzart (IP) - IP68
Packung
25 ST
EAN
8016692588599
Artikelnummer
CEM2901.29N
Herstellernummer
2901.29N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
17...25 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
15 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
40 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.588 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Sechskant Eckmaß:
45 mm
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-25...100 °C


