CEMBRE S.P.A. - CEM2910.M20N PRESSACAVO MAXIBRASS, IN OTTONE NICHELATO, CON RIDUZIONE DEL CAMPO DI SERRAGGIO, M20x1,5, IP68 - 2910.M20N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 5...10 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Schutzart (IP) - IP68
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8016692201818
Artikelnummer
CEM2910.M20N
Herstellernummer
2910.M20N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5...10 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
8 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
24 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Sechskant Eckmaß:
27 mm
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-25...100 °C


