CEMBRE S.P.A. - CEM2A5-M10 CAPOCORDA PER APPLICAZIONI GRAVOSE, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 10mm SEZIONE 25mmq - 2A5-M10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 25 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Isoliert - nein
Packung
50 ST
EAN
8016692039978
Artikelnummer
CEM2A5-M10
Herstellernummer
2A5-M10
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
25 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
CAPICORDA PER APPLICAZIONI SPECIALI (GRAVOSE) PER CONDUTTORI IN RAME



