Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM3441012 GUARNIZIONI, IN POLIVINILCLORURO 50 sh A, A "CIPOLLA", ADATTI PER G1/2"+Pg13,5+M20 - 3441012

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM3441012 GUARNIZIONI, IN POLIVINILCLORURO 50 sh A, A "CIPOLLA", ADATTI PER G1/2"+Pg13,5+M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 18 mm

  • Innendurchmesser - 11 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Stärke - 7.5 mm

  • Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 20

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692153674

Artikelnummer

CEM3441012

Herstellernummer

3441012

Hersteller

CEM

Außendurchmesser:

18 mm

Innendurchmesser:

11 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Stärke:

7.5 mm

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

20

Geeignet für Gewindemaß PG:

13

GUARNIZIONI