Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM3573M16 GUARNIZIONI PIANE, IN GOMMA STIRENE BUTADIENE SBR 70shA - 3573M16

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM3573M16 GUARNIZIONI PIANE, IN GOMMA STIRENE BUTADIENE SBR 70shA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 20.5 mm

  • Innendurchmesser - 16.3 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 1 mm

  • Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 16

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692147161

Artikelnummer

CEM3573M16

Herstellernummer

3573M16

Hersteller

CEM

Außendurchmesser:

20.5 mm

Innendurchmesser:

16.3 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

1 mm

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

16

GUARNIZIONI PIANE