Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM3603 SICURCLIPS, IN ABS - 3603

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM3603 SICURCLIPS, IN ABS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 38...50 mm

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

  • Farbe - grau

  • Anreihbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692112015

Artikelnummer

CEM3603

Herstellernummer

3603

Hersteller

CEM

Durchmesser:

38...50 mm

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Farbe:

grau

Anreihbar:

ja

•Materiale: ABS autoestinguente cl. V0 (UL94) stabilizzato ai raggi UV. •Resistenza al filo incandescente: 750° C (CEI EN 60695-2-1) •Temperatura d’impiego: da –20°C a +80°C (continua) •Colore: grigio RAL 7035