Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM36A3M20356 GUARNIZIONI MULTIFORO PER PRESSACAVI, IN NEOPRENE 70sh A, ADATTI PER MAXIblock M20+Pg13,5, MAXIbrass E MAXIinox M20+Pg13,5+Pg18 - 36A3M20356

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM36A3M20356 GUARNIZIONI MULTIFORO PER PRESSACAVI, IN NEOPRENE 70sh A, ADATTI PER MAXIblock M20+Pg13,5, MAXIbrass E MAXIinox M20+Pg13,5+Pg18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Anzahl der Durchführungen - 3

  • Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 20

  • Geeignet für Gewindemaß PG - 13

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692568058

Artikelnummer

CEM36A3M20356

Herstellernummer

36A3M20356

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Gummi

Anzahl der Durchführungen:

3

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

20

Geeignet für Gewindemaß PG:

13

Guarnizione multiforo in neoprene 70 sh A. Adatta per serrare più cavi contemporaneamente utilizzando un solo pressacavo.