Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM36A3M2536 GUARNIZIONI MULTIFORO PER PRESSACAVI, IN NEOPRENE 70sh A, ADATTI PER MAXIblock M25, MAXIbrass E MAXIinox M25+ Pg22 - 36A3M2536

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM36A3M2536 GUARNIZIONI MULTIFORO PER PRESSACAVI, IN NEOPRENE 70sh A, ADATTI PER MAXIblock M25, MAXIbrass E MAXIinox M25+ Pg22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Anzahl der Durchführungen - 3

  • Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 25

  • Geeignet für Gewindemaß PG - 21

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692163253

Artikelnummer

CEM36A3M2536

Herstellernummer

36A3M2536

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Gummi

Anzahl der Durchführungen:

3

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

25

Geeignet für Gewindemaß PG:

21

Guarnizione multiforo in neoprene 70 sh A. Adatta per serrare più cavi contemporaneamente utilizzando un solo pressacavo.