CEMBRE S.P.A. - CEM36A3M2546 GUARNIZIONI MULTIFORO PER PRESSACAVI, IN NEOPRENE 70sh A, ADATTI PER MAXIblock M25, MAXIbrass E MAXIinox M25+ Pg25 - 36A3M2546

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Gummi
Anzahl der Durchführungen - 4
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 25
Geeignet für Gewindemaß PG - 21
Packung
50 ST
EAN
8016692567860
Artikelnummer
CEM36A3M2546
Herstellernummer
36A3M2546
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Gummi
Anzahl der Durchführungen:
4
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Geeignet für Gewindemaß PG:
21
Guarnizione multiforo in neoprene 70 sh A. Adatta per serrare più cavi contemporaneamente utilizzando un solo pressacavo.


