Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM36A3M32465 GUARNIZIONI MULTIFORO PER PRESSACAVI, IN NEOPRENE 70sh A, ADATTI PER M32 - 36A3M32465

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM36A3M32465 GUARNIZIONI MULTIFORO PER PRESSACAVI, IN NEOPRENE 70sh A, ADATTI PER M32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Anzahl der Durchführungen - 4

  • Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 32

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692567907

Artikelnummer

CEM36A3M32465

Herstellernummer

36A3M32465

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Gummi

Anzahl der Durchführungen:

4

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

32

Guarnizione multiforo in neoprene 70 sh A. Adatta per serrare più cavi contemporaneamente utilizzando un solo pressacavo.