Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM36A3M5088 GUARNIZIONI MULTIFORO PER PRESSACAVI, IN NEOPRENE 70sh A, ADATTI PER M50+Pg36 - 36A3M5088

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM36A3M5088 GUARNIZIONI MULTIFORO PER PRESSACAVI, IN NEOPRENE 70sh A, ADATTI PER M50+Pg36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Anzahl der Durchführungen - 8

  • Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 50

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692404011

Artikelnummer

CEM36A3M5088

Herstellernummer

36A3M5088

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Gummi

Anzahl der Durchführungen:

8

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

50

Guarnizione multiforo in neoprene 70 sh A. Adatta per serrare più cavi contemporaneamente utilizzando un solo pressacavo.