CEMBRE S.P.A. - CEM374104-6 ETICHETTA ALFANUMERICA IN POLIESTERE, 20X12mm, GIALLO, CON STAMPA NERA NUMERO "6"

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Länge - 20 mm
Packung
240 ST
EAN
8016692592510
Artikelnummer
CEM374104-6
Herstellernummer
374104-6
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Länge:
20 mm
Breite:
12 mm
ETICHETTE ALFANUMERICHE IN VINILE


