Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM374108-08 ETICHETTA ALFANUMERICA IN POLIESTERE, 60X68mm, GIALLO, CON STAMPA NERA NUMERO "08" - 374108-08

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM374108-08 ETICHETTA ALFANUMERICA IN POLIESTERE, 60X68mm, GIALLO, CON STAMPA NERA NUMERO "08"

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - mit Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Breite - 60 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692501857

Artikelnummer

CEM374108-08

Herstellernummer

374108-08

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

mit Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Breite:

60 mm

Höhe:

68 mm

ETICHETTE ALFANUMERICHE IN VINILE