CEMBRE S.P.A. - CEM374108-09 ETICHETTA ALFANUMERICA IN POLIESTERE, 60X68mm, GIALLO, CON STAMPA NERA NUMERO "09"

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Breite - 60 mm
Packung
25 ST
EAN
8016692501871
Artikelnummer
CEM374108-09
Herstellernummer
374108-09
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Breite:
60 mm
Höhe:
68 mm
ETICHETTE ALFANUMERICHE IN VINILE


