Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM374108-7 ETICHETTA ALFANUMERICA IN POLIESTERE, 60X34mm, GIALLO, CON STAMPA NERA NUMERO "7"

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM374108-7 ETICHETTA ALFANUMERICA IN POLIESTERE, 60X34mm, GIALLO, CON STAMPA NERA NUMERO "7"

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - mit Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Länge - 60 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692466866

Artikelnummer

CEM374108-7

Herstellernummer

374108-7

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

mit Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Länge:

60 mm

Breite:

34 mm

ETICHETTE ALFANUMERICHE IN VINILE