CEMBRE S.P.A. - CEM40191 TARGH.SEGNACAVO MG-TDM-01 4X16 MM.BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 16 mm
Packung
800 ST
EAN
8016692606781
Artikelnummer
CEM40191
Herstellernummer
40191
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
16 mm
Breite:
4 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.SEGNACAVO MG-TDM-01 4X16 MM.BIANCO.. Materiale di identificazione


