Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM40290 TAR.SEGNAC.MG-TDM-02 4X12MM.BIANCO 6 STELI - 40290

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM40290 TAR.SEGNAC.MG-TDM-02 4X12MM.BIANCO 6 STELI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 2...4 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1056 ST

EAN

8016692565606

Artikelnummer

CEM40290

Herstellernummer

40290

Hersteller

CEM

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

2...4 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

12 mm

Breite:

4 mm

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

aufschieben

Targhette Segnacavo MG-TDM-02. Materiale: Policarbonato, privo di Alogeni, autoestinguente cl. V0 (UL94); elevata resistenza meccanica ed eccellente stabilità dimensionale. Campo di temperatura da - 40°C a + 140°C. Colore: bianco. Dimensioni :4x12 mm