Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM40340 TARGH.SEGNACAVO MG-TDMO-01 4X12 GIALLO - 40340

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM40340 TARGH.SEGNACAVO MG-TDMO-01 4X12 GIALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Länge - 12 mm

Packung

  • 880 ST

EAN

8016692601984

Artikelnummer

CEM40340

Herstellernummer

40340

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Länge:

12 mm

Breite:

4 mm

Marchio CEMBRE modello TARGH.SEGNACAVO MG-TDMO-01 4X12 GIALLO.. Materiale di identificazione