Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM40391 TARGH.SEGNACAVO MG-TDMO-01 4X16 BIANCO - 40391

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM40391 TARGH.SEGNACAVO MG-TDMO-01 4X16 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Breite - 4 mm

Packung

  • 880 ST

EAN

8016692606842

Artikelnummer

CEM40391

Herstellernummer

40391

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Breite:

4 mm

Marchio CEMBRE modello TARGH.SEGNACAVO MG-TDMO-01 4X16 BIANCO.. Materiale di identificazione