Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM41591 TARGHETTE PER MORSETTI

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM41591 TARGHETTE PER MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 10 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1540 ST

EAN

8016692482330

Artikelnummer

CEM41591

Herstellernummer

41591

Hersteller

CEM

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

10 mm

Farbe:

weiß

Targhette MG-CPM-06, consentono di identificare i morsetti di diversi Produttori, Per applicazione Singola; l’innesto sui morsetti avviene grazie agli agganci inferiori delle singole targhette. Materiale: Policarbonato, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Colore: bianco. dimensioni :5x10 mm.Adatto per Siemens 8WA (a vite).