Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM42043B TARGHETTE SEGNACAVO, SERIE FLAT, PREFUSTELLATE, PER TUBETTI PMF, IN PVC RIGIDO, 4x20mm, GIALLO PVC10050YE - 42043B

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM42043B TARGHETTE SEGNACAVO, SERIE FLAT, PREFUSTELLATE, PER TUBETTI PMF, IN PVC RIGIDO, 4x20mm, GIALLO PVC10050YE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Länge - 20 mm

Packung

  • 1600 ST

EAN

8016692824468

Artikelnummer

CEM42043B

Herstellernummer

42043B

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Länge:

20 mm

Breite:

4 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0.5 mm

Marchio CEMBRE modello TARGHETTA MG-TPMF GIALLA 4X20MM X TUBETT.. Materiale di identificazione