Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM42093B TARGHETTE SEGNACAVO, SERIE FLAT, PREFUSTELLATE, PER TUBETTI PMF, IN PVC RIGIDO, 4x20mm, BIANCO PVC10050WH - 42093B

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM42093B TARGHETTE SEGNACAVO, SERIE FLAT, PREFUSTELLATE, PER TUBETTI PMF, IN PVC RIGIDO, 4x20mm, BIANCO PVC10050WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1600 ST

EAN

8016692824451

Artikelnummer

CEM42093B

Herstellernummer

42093B

Hersteller

CEM

Le targhette MG-TPMF, serieFLAT, vengono utilizzate per la siglatura di cavi, guaine, tubi e componentistica. La scheda è strutturata a pettine: staccando gli steli che la compongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti. Colore: bianco. Altezza: 4 mm. Lunghezza: 20 mm. Quantità per scheda: 64. Imballo standard: 1600. SWcode: 504