CEMBRE S.P.A. - CEM44092B TARGHETTE SEGNACAVO CON TUBETTO, SERIE FLAT, PREFUSTELLATE, PER TUBETTI PMF, IN PVC RIGIDO - 44092B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 15 mm
Breite - 4 mm
Packung
12552 ST
EAN
8016692602707
Artikelnummer
CEM44092B
Herstellernummer
44092B
Hersteller
CEM
Ausführung:
Kartenform
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
15 mm
Breite:
4 mm
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Le targhette TPM_ROLL vengono utilizzate per la siglatura dei cavi, guaine. tubi e componentistica. Il rotolo p strutturato a pettine: staccando gli steli che lo compongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti.



