CEMBRE S.P.A. - CEM44846N ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 9x20mm, GIALLO PVC99008YE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Breite - 20 mm
Höhe - 9 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692561349
Artikelnummer
CEM44846N
Herstellernummer
44846N
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Breite:
20 mm
Höhe:
9 mm
Le etichette adesive in vinile dielettrico MG-VYT, idonee per la siglatura di componentistica interna o esterna, sono realizzate su supporto prefustellato. Le misure disponibili permettono di siglare una vastissima gamma di componenti di vari produttori.Materiale: film PVC. Campo di temperatura da - 40°C a + 80°C Temperatura di applicazione da 10°C a + 40°C. colore: bianco.