CEMBRE S.P.A. - CEM46418 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 8x12mm, GIALLO PVC99008YE - 46418

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Länge - 12 mm
Packung
4800 ST
EAN
8016692427737
Artikelnummer
CEM46418
Herstellernummer
46418
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Länge:
12 mm
Höhe:
8 mm
STRISCE SEGNACAVO


