CEMBRE S.P.A. - CEM46425 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 25x50mm, GIALLO PVC99008YE - 46425

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Länge - 50 mm
Packung
400 ST
EAN
8016692530451
Artikelnummer
CEM46425
Herstellernummer
46425
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Länge:
50 mm
Höhe:
25 mm
STRISCE SEGNACAVO


