CEMBRE S.P.A. - CEM46426 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 25x80mm, GIALLO PVC99008YE - 46426

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Länge - 80 mm
Packung
200 ST
EAN
8016692530475
Artikelnummer
CEM46426
Herstellernummer
46426
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Länge:
80 mm
Höhe:
25 mm
STRISCE SEGNACAVO


