Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM46431 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 25x25mm, GIALLO PVC99008YE - 46431

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM46431 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 25x25mm, GIALLO PVC99008YE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Länge - 25 mm

Packung

  • 800 ST

EAN

8016692543130

Artikelnummer

CEM46431

Herstellernummer

46431

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Länge:

25 mm

Höhe:

25 mm

STRISCE SEGNACAVO