Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM46811 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 52x107m, GRIGIO METALLIZZATO PVC99008GY - 46811

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM46811 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 52x107m, GRIGIO METALLIZZATO PVC99008GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - metallic

  • Transparent - nein

  • Länge - 107 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692586052

Artikelnummer

CEM46811

Herstellernummer

46811

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

metallic

Transparent:

nein

Länge:

107 mm

Höhe:

52 mm

STRISCE SEGNACAVO