CEMBRE S.P.A. - CEM46814 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 9x12mm, GRIGIO METALLIZZATO PVC99008GY - 46814

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - metallic
Transparent - nein
Länge - 12 mm
Packung
4000 ST
EAN
8016692585765
Artikelnummer
CEM46814
Herstellernummer
46814
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
metallic
Transparent:
nein
Länge:
12 mm
Höhe:
9 mm
STRISCE SEGNACAVO


