CEMBRE S.P.A. - CEM46815 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 6x15mm, GRIGIO METALLIZZATO PVC99008GY - 46815

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - metallic
Transparent - nein
Länge - 15 mm
Packung
5250 ST
EAN
8016692585642
Artikelnummer
CEM46815
Herstellernummer
46815
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
metallic
Transparent:
nein
Länge:
15 mm
Höhe:
6 mm
STRISCE SEGNACAVO


