Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM46821N ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 15x27mm, GRIGIO METALLIZZATO PVC99008GY

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM46821N ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 15x27mm, GRIGIO METALLIZZATO PVC99008GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Breite - 27 mm

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 1400 ST

EAN

8016692585895

Artikelnummer

CEM46821N

Herstellernummer

46821N

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Breite:

27 mm

Höhe:

15 mm

Le etichette adesive in vinile dielettrico MG-VYT, idonee per la siglatura di componentistica interna o esterna, sono realizzate su supporto prefustellato. Le misure disponibili permettono di siglare una vastissima gamma di componenti di vari produttori.Materiale: film PVC. Campo di temperatura da - 40°C a + 80°C Temperatura di applicazione da 10°C a + 40°C. colore: bianco.