CEMBRE S.P.A. - CEM46826 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 25x80mm, GRIGIO METALLIZZATO PVC99008GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - metallic
Transparent - nein
Länge - 80 mm
Packung
200 ST
EAN
8016692585970
Artikelnummer
CEM46826
Herstellernummer
46826
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
metallic
Transparent:
nein
Länge:
80 mm
Höhe:
25 mm
STRISCE SEGNACAVO


